Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 10 A, 120VAC, mit LED, ohne Prüftaste


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 10 A, 120VAC, mit LED, ohne Prüftaste
Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 10 A, 120VAC, mit LED, ohne Prüftaste
Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 10 A, 120VAC, mit LED, ohne Prüftaste
Artikel-Nr.:
     615-R526392
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RUMC23F7
EAN/GTIN:
     3606480626777
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Universalrelais RUM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte nein, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke nein. Anschlüsse 8 Zylinderstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Zelio Relay Universalrelais, schneider electric interface-relais, zelio relay schaltrelais, Steckrelais, Relay, Universalrelais, Röhrenrelais, Relais, monostabiles Relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 8,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 8,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,08*
€ 8,90*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 9,20*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 9,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.