Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, Niedrigpegel, 48 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, Niedrigpegel, 48 VDC
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, Niedrigpegel, 48 VDC
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, Niedrigpegel, 48 VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-RSL1GB4ED
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSL1GB4ED
EAN/GTIN:
     3606480077982
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Schmale Interface-Relais RSL als einzelne Komponente zur Montage im separaten Stecksockel. Relais mit 1 Wechslerkontakt, Niederpegelkontakte (vergoldet). Steuerspannung 12 VDC. Kontakte bis 6 A belastbar. Baubreite 5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, industrierelais 48 v, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, schmales Steckrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.