Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 240VAC
Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 240VAC
Interface-Relais RSB, 1 W, 16 A, 240VAC
Artikel-Nr.:
     615-R528222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A160U7
EAN/GTIN:
     3389110260076
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 16 A. Spulen-Steuerspannung 240 VAC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
12 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Interface-Relais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric relaissockel, steckrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,447*
€ 1,872*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,08*
€ 10,23*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 11,32*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,47*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,33*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,667*
€ 1,98373
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.