Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000025542
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM31P7
EAN/GTIN:
     3389119402033
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
31 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
53 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,21*
€ 13,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 14,64*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 18,43*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2.655,38*
€ 2.677,22*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.