Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 1 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     615-R526192
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM12P7
EAN/GTIN:
     3389119401791
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 15 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
14 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
50 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 8,14*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,31*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 8,71*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 9,09*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 9,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,608* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.