Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W
Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W
Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RENF22R2MMW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RENF22R2MMW
EAN/GTIN:
     3606480936203
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zelio Time. Modernes elektronisches Multifunktionszeitrelais mit 28 Zeitfunktionen und 2 Wechslerkontakten, belastbar bis je 8 A. Sämtliche Einstellungen erfolgen per Smartphone durch die kostenloser App -Zelio NFC- und die Datenübertragung mittels NFC. Damit ist eine intuitive Auswahl der Zeitfunktion und exakte Einstellung von Millisekunden bis zu Stunden einfach möglich. Auch ohne Anschluss an eine Versorgungsspannung erfolgt die Übertragung der Konfiguration vom Smartphone. Konfigurationen können auf dem Smartphone gespeichert und per SMS, Cloud, eMail oder Messenger auf ein anderes Smartphone übertragen werden. Mehrere Zeitrelais mit identischer Konfiguration lassen sich per Klon-Funktion einheitlich einstellen. Per Diagnose zeigt den Gerätzustand und Ablauf der Zeitfunktion an. Zudem können die Ausgänge gesetzt werden. Zum Schutz kann ein Passwort vergeben und zur Identifizierung eine Betriebsmittelkennzeichung hinterlegt werden. Eine Weitspannungsversorgung (24-240 VAC/DC) bietet einen universellen Einsatz. Innovation, Effizienz und Genauigkeit zeichnen dieses Zeitrelais aus.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Mit Stecksockel:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1 s | 3600000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, zelio time zeitrelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, Timer, elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter, konfigurierbar, NFC, Smartphone, ansprechverzögert, rückfallverzögert, Blinker, Taktgeber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.