Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Halbleiter, 24-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Halbleiter, 24-240VAC
Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Halbleiter, 24-240VAC
Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Halbleiter, 24-240VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-RE17LMBM
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17LMBM
EAN/GTIN:
     3606480552663
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die 10 Zeitfunktion. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein Halbleiterelement bis 0,7 A. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 24-240 VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Mit Stecksockel:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.1 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, zelio time zeitrelais, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter, Halbleiter, elektronischer Ausgang, Multifunktion, MultifunktionsZeitrelais, ansprechverzögert, rückfallverzögert, Blinker, Taktgeber, einschaltwischend
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.