Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Artikel-Nr.:
     4147-M0684241
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS62G
EAN/GTIN:
     3303432319939
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schneider electric schuko-steckdose, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 7,75*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2135*
€ 7,8335*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4655*
€ 8,1055*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 8,19*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 7,19*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.