Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm
Artikel-Nr.:
     C7775-PKS51B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS51B
EAN/GTIN:
     3303432319816
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
PratiKa. Anbausteckdosen, gerade. Schukosteckdose, blau. Anschluss seitlich, Flanschgroesse 50 x 50 mm, Nennspannung 230  V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+PE. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose blau ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip54, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.