Das Pro-face SP5000 Premium-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 10 Zoll mit einer Auflösung von 800x600 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Premium-Displays besitzen einen Helligkeitssensor, eine Autoskalierungsfunktion und Frontseitige USB Anschlüsse zum Übertragen von Updates und Projekten im eingebauten Zustand. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die frontseitigen USB-Anschlüsse (USB (Typ A) und USB mini-B) dienen zur Übertragung von Updates und Projekten im eingebauten Zustand. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 272,5 mm (Breite) x 214,5 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 259 mm x 201 mm. Die Schutzklasse mit der im Lieferumfang enthaltenen Front-USB Abdeckung entspricht IP65F, IP67F, Type 1, bei Benutzung der Zubehör USB-Abdeckung entspricht sie IP66F, IP67F, Typ 4X (Innenbereiche), Typ 13.
 |  |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Anzahl der Farben des Displays: | 12 |
Mit Farbdisplay: | ja |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Touch-Technologie: | sonstige |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Ausführung des Displays: | TFT |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Einbautiefe: | 67 mm |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Höhe der Front: | 214.5 mm |
Breite der Front: | 272.5 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP67K |
Mit SW-Schnittstellen: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 10.4 Zoll |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 60.0 °C |
Mit Meldungsanzeige: | nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | nein |
Mit Rezepturen: | nein |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | nein |
Mit Druckausgabe: | nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | nein |
Anzahl der Online-Sprachen: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 600 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 12 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |