Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B750xT420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B750xT420 mm
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B750xT420 mm
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B750xT420 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZNPLA74G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZNPLA74G
EAN/GTIN:
     3606480778018
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B750xT420 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.