Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB600xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB600xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB600xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB600xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFX20650
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFX20650
EAN/GTIN:
     3606480155673
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Edelstahlgehäuse
Standschrank
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB600xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, anreihschrank schneider, standschrank, standschrank ip 55, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.019,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,02*
€ 2.600,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,71*
€ 2.579,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,28*
€ 2.483,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,37*
€ 2.431,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,62*
€ 2.403,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.