Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Schrank mit Fächern, fertig montiert, 2000x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Schrank mit Fächern, fertig montiert, 2000x800x600mm
Spacial SF-Schrank mit Fächern, fertig montiert, 2000x800x600mm
Spacial SF-Schrank mit Fächern, fertig montiert, 2000x800x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSF20860M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF20860M
EAN/GTIN:
     3606485118802
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Standschrank
Standverteiler
Räumliches SFM-fach unterteiltes Gehäuse. 2000 x 800 x 600 mm. Zur Isolierung der Steuerung eines Gerätes und zur Reduzierung der zerstörerischen Auswirkungen eines Kurzschlusses. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: schneider electric anreihschrank, standschrank, standschrank ip 55, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,52*
€ 643,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,74*
€ 554,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.