Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sym. DIN-Schiene Länge 2m 35x7,5 Typ B Befest. m Aufschnappmut.: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sym. DIN-Schiene Länge 2m 35x7,5 Typ B Befest. m Aufschnappmut.: 10
Sym. DIN-Schiene Länge 2m 35x7,5 Typ B Befest. m Aufschnappmut.: 10
Sym. DIN-Schiene Länge 2m 35x7,5 Typ B Befest. m Aufschnappmut.: 10
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSDR200B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSDR200B
EAN/GTIN:
     3606480184321
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene gelocht 2m
profilschiene gelocht
Sym. DIN-Schiene Länge 2m 35x7,5 Typ B Befest. m Aufschnappmut.: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
2000 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.