Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1600xT600mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1600xT600mm.
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1600xT600mm.
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1600xT600mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSCX16060
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSCX16060
EAN/GTIN:
     3606480155482
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1600xT600mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1648 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
649 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, regendach schneider, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,52*
€ 1.231,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,91*
€ 1.217,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,61*
€ 1.176,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,85*
€ 1.146,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,93*
€ 1.114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.