Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGENDACH SFHD 800 x 400MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSC84HD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC84HD
EAN/GTIN:
     3606480937606
Suchbegriffe:
Dachblech
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
REGENDACH SFHD 800 x 400MM
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
61,5 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: regendach schneider, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.