Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Regendach, 1000x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Regendach, 1000x300mm
Spacial SF/SM-Regendach, 1000x300mm
Spacial SF/SM-Regendach, 1000x300mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSC1030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC1030
EAN/GTIN:
     3606485131085
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Spacial SF / SM Regendach. 1000 x 300 mm. Auf der Oberseite des Gehäuses montiert. Die Befestigung erfordert Bohrungen im Schaltschrankdach, wird mit Schrauben befestigt. Verzinkter Stahl. Epoxid-Polyesterpulverbeschichtung, grau RAL 7035. Kann auf angereihten Gehäusen montiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1007 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
325 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.