Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600xB600xT250mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600xB600xT250mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600xB600xT250mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600xB600xT250mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3X6625
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X6625
EAN/GTIN:
     3606480155246
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite-Oberfläche, H600xB600xT250mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank ip66 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,37*
€ 407,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.