Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB300xT200mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB300xT200mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB300xT200mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB300xT200mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3X4320
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X4320
EAN/GTIN:
     3606480155116
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Wandschrank Spacial S3X aus Edelstahl, Scotch Brite Oberfläche. 400 x 300 x 200mm. Korpus aus Edelstahl in Monoblock-Ausführung, aus einem Stück gefertigt, an den Ecken gefalzt und verschweißt. Das Regenrinnenprofil über der Tür verhindert das Eindringen von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten. Es gewährleistet den Schutz gemäß IP 66 und schützt den Innenraum bei geöffneter Tür. Wandbefestigungslaschen aus Edelstahl. Vertikale gelochte Türverstärkungsrahmen zur Montage von Zubehör auf der Türinnenseite. Türen mit wechselbarem Anschlag und Türöffnungswinkel von 120 Grad. Des Weiteren sind an Rückseite 4 vorgeprägte Ausschnitte zur Montage weiterer Geräte vorhanden. Problemlos zu reinigende Oberflächen in hoher Qualität.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank ip66 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.