Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1600x800mm, 31 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1600x800mm, 31 Module
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1600x800mm, 31 Module
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1600x800mm, 31 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRSW31
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSW31
EAN/GTIN:
     3606480067235
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Spacial SF / SM Schwenkrahmen exzentrisch 19 Zoll. 1600 x 800 mm. 31 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm Steigung. Öffnungssystem mit Griff, Öffnungswinkel 120°. Kugelsicherungstyp im Griff. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Grau RAL 7035. Maximale Belastung 3 kg pro Einheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
1501 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.