Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, undurchsichtige PC-Abdeckung, IP65, 27x54x23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, undurchsichtige PC-Abdeckung, IP65, 27x54x23 cm
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, undurchsichtige PC-Abdeckung, IP65, 27x54x23 cm
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, undurchsichtige PC-Abdeckung, IP65, 27x54x23 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLSC2754AG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLSC2754AG
EAN/GTIN:
     3606480777158
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, undurchsichtige PC-Abdeckung, IP65, 27x54x23 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
230 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.