Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0559 Herst.-Nr.: NSYEL3525D8 EAN/GTIN: 3606480064418 |
| |
|
| | |
| Erdungsader 6mm² für Spacial, 10 Stk. Länge 350 mm, Ösenloch 8,3mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 16 mm | Höhe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, schneider electric erdungsband, erdungsband, erdungsband 350mm, EMV-Zubehör, EMV-Zubehör (Schaltschrank), Erdung, Erdung / Potentialausgleich, Erdungsschelle, Klemme, Netzfilter, Potenzialausgleich |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,661* | € 0,823* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,666* | € 7,266* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,42* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,10* | € 7,82* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,52* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|