Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20
Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20
Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAG180X62M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG180X62M
EAN/GTIN:
     3606480151767
Suchbegriffe:
Belüftungsflansch
Lüfterblech
Lüfterblech (Schaltschrank)
Lüfterblech für Schaltschrank
Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
208 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.