Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 2000x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 2000x300mm
Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 2000x300mm
Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 2000x300mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBP203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBP203
EAN/GTIN:
     3606485119243
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Spacial SF Rückwand. 2000 x 300 mm. Vielseitige Anwendung. Montage auf der Rückseite des Gehäuses. Befestigung mit Schrauben, unverlierbar von außen. Stahlblech. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.