Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 280MM F. POLY-SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 280MM F. POLY-SOCKEL
Kabelabfangschiene 280MM F. POLY-SOCKEL
Kabelabfangschiene 280MM F. POLY-SOCKEL
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAC280
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAC280
EAN/GTIN:
     3606480461682
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kabelabfangschiene 280MM F. POLY-SOCKEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Kabelführungswanne, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.