Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, Sahara, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN6302-6033
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6302-6033
EAN/GTIN:
     3606480919503
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Für System Design. Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuernxx Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar. Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz. Softwarefunktionen KNX Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur. Erfassungswinkel 180 Grad. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m). Montagehöhe 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite. Zeit stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS). Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Anzahl der Bewegungssensoren 2, separat einstellbar. Lichtfühler interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS), externer Lichtfühler über KNX. EG-Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches. Material Thermoplast lackiert. Farbe Sahara.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
5
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Anschlusskabel:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
beige
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
15300 min
Min. Einschaltdauer:
1 s
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 180.0 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Betriebsartenschalter:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Bussystem Funkbus:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Funk bidirektional:
nein
Busspannungsversorgung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder, System Design, Sensoren, KNX, INSTABUS, EIB, Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.