Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, aluminium, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, aluminium, System M
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, aluminium, System M
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN627960
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN627960
EAN/GTIN:
     3606485011202
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastsensor
tastsensor
Im Design System M. Mit integriertem Busankoppler. Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden. Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Softwarefunktionen KNX: Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung). Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung). 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen. Zubehör: Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger MTN6184xx.Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit LED-Anzeige:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Display:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Schutzart (IP):
IP20
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Tasten:
8
Weitere Suchbegriffe: Taster, Sensor, Multifunktionstastsensor, Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Gruppentaster, Empfangssensor, Bussystem-Tastsensor, Bedienelement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.