Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Artikel
Tastsensor Pro T, System M, Aktivweiß, glänzend, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-MTN6185-0325
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
MTN6185-0325
EAN/GTIN:
3606481047632
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastsensor
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
KNX Tastsensor Pro T in Farbe Aktivweiß. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum Design system M: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan Glas, M-Smart, M-Star. Dieses Gerät ist mit einer LED ausgestattet, die im Dunkeln sanft leuchtet. Außerdem ist es halogenfrei. Die lackierte Oberflächenbehandlung trägt zu einem klaren, transparenten und harten Schutz bei. Die IP-Schutzart dieses Geräts ist IP20. Und es ist quecksilberfrei. KNX und der Tastsensor Pro T vereint alle wesentlichen Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage oder Beschattung in einem intelligenten System. KNX hilft, die Betriebskosten zu senken, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt, Installationszeit zu sparen sowie die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an zukünftige Entwicklungen zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit LED-Anzeige:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Montageart:
Unterputz
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Display:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Tasten:
1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
temperaturfühler
,
Tastsensor Pro
,
KNX Tastsensor Pro
,
KNX
,
Gestensteuerung
,
Berührungslos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.