|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-METSEPMFIBER Herst.-Nr.: METSEPMFIBER EAN/GTIN: 3606481041722 |
| |
|
|  |  |
 | Bei diesem Gerät handelt es sich um ein optionales Modul für Advanced Messgeräte, die eine SC-Duplex-Glasfaserverbindung bieten, die vom integrierten Ethernet-Anschluss umgewandelt wird. Das Glasfaser-Ethernet-Optionsmodul kann die Flexibilität unserer Advanced Meter durch Hinzufügen eines zusätzlichen Kommunikationsanschlusses weiter erhöhen. Bietet eine isolierte Datenübertragung über Glasfasern bis zu einer Länge von 2000 m. Das Modul wird direkt vom Basiszähler versorgt. Dieses Modul ermöglicht die Datenübertragung über ein Glasfasermedium und bietet eine zuverlässige und isolierte Datenübertragung. Es unterstützt die Multimode-100BASE-FX-Technologie und erfordert einen SC-Duplex-Steckereingang. Pro Messgerät wird nur 1 Fiber-Ethernet-Modul unterstützt. Die Abmessungen sind 22 mm in der Breite, 100,2 mm in der Höhe, 90,5 mm in der Tiefe und Gewicht: 102,33 g. Dieses Modul wird an den Optionsbus des Messgeräts angeschlossen, der eine Kapazität von maximal einem Glasfaser-Ethernet-Modul und 3 weiteren Optionen hat. Es wird mit Hilfe eines Ethernet-Patchkabels, das in der Modulverpackung enthalten ist, mit dem Basismessgerät verbunden. Einzelne Einheit in der Packung. Kompatibel mit der PowerLogic Netzanalysatoren (ION7400, PM8000 und ION9000). Weitere Informationen:  |  | Ersatzteil: | nein | Zubehör: | ja | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl modul, Glasfaserkommunikation, Kommunikationsanschlüsse, Optionsmodul, Glasfaser-Ethernet-Adapter, PowerLogic, Messgeräte, moderne Messgeräte, Messgerätezubehör, modernes Messgerätezubehör, Nachrüstung von Messgeräten, Powerlogic Nachrüstung, ION9000, PM8000, ION7400 |
|  |  |
| |