Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-LXM32CU90M2
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LXM32CU90M2
EAN/GTIN:
3606480076657
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Servoregler
Servoverstärker
Servoverstärker LXM32 der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Dieser einkanalige Servoverstärker wurde konzipiert, um die Leistungsfähigkeit der Maschine durch eine optimierte Motorregelung zu verbessern und durch sein kompaktes Design in Buch-Bauform die Installation zu vereinfachen. Diese Baureihe Compact zeichnet sich durch die Ansteuerung per digitaler Logik- oder analoger Ein- und Ausgänge aus. Betriebsarten wie Manuellfahrt, elektronisches Getriebe, Drehzahl- und Stromregelung sind vorhanden. Als Sicherheitsfunktion ist STO integriert. Die Versorgung erfolgt durch einphasigen Anschluss an Netze mit 100-120/200-240 VAC. Ein EMV-Netzfilter der Stufe C3 ist eingebaut. Für die Ansteuerung eines Servomotors steht ein Dauerstrom von 3 A und ein Spitzenstrom bis 9 A zur Verfügung, was einer Leistung bis zu 500 W bedeutet (spannungsabhängig). In Verbindung mit den Servomotoren der Reihen BSH und BMH ist ein optimaler Betrieb des Motion Servoreglers gegeben. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.3 kW
Eingangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
8 Hz
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Bremschopper integriert:
nein
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Nennausgangsstrom I2N:
3 A
Mit Bedienelement:
ja
Breite:
48 mm
Tiefe:
237 mm
Höhe:
270 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Ausgangsphasenzahl:
sonstige
Art des Umrichters:
sonstige
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Netzspannung:
115 V | 230.0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Servomotoren & Verstärker
>
Lexium 32 und Motoren
Weitere Suchbegriffe:
servoantrieb
,
STO
,
Servoumrichter
,
Servoregelung
,
Servomotor-Controller
,
Servocontroller
,
Servoantriebstechnik
,
Servoantriebsregler
,
Servo Motor Controller
,
Servo Drive
,
Servo Controller
,
Puls-Richtung
,
Pulse train
,
PTO
,
PTI
,
Motion Control
,
Motion
,
LXM32
,
Lexium32
,
Lexium
,
Encoder Simulation
,
Encoder emulation
,
Antriebssteuerung
,
Antriebsregler
,
AC-Servoverstärker
,
AC-Servoregler
,
AC Servoverstärker
,
AC Servoregler
,
230VAC 220VAC 208VAC 200VAC 240VAC 115VAC 110VAC
,
1 Phase
,
Safe torque off
,
Sicherheit
,
Sicherheitsfunktion
,
Safety
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 869,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,55*
€ 1.034,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,78*
€ 1.030,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,29*
€ 996,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,22*
€ 980,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,97*
€ 966,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Schneider Electric
BMH0701P01F1A
€ 1.515,44*
Ähnlich
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Schneider Electric
BMH0701P01A2A
€ 1.025,53*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
Schneider Electric
BMH1001P01A2A
€ 1.191,15*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade
Schneider Electric
BMH1001P01A1A
€ 1.170,55*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 6,0Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
Schneider Electric
BMH1002P01A2A
€ 1.257,58*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 6,0Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade
Schneider Electric
BMH1002P01A1A
€ 1.287,55*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 2,48Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
Schneider Electric
BMH0702P01A2A
€ 1.084,93*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
Schneider Electric
BMH0703P01A2A
€ 1.185,26*
Ähnlich
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade
Schneider Electric
BMH0703P01A1A
€ 1.507,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.