Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-LXM32AD18M2
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LXM32AD18M2
EAN/GTIN:
3606480076756
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Servoregler
Servoverstärker
Servoverstärker LXM32 der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Dieser einkanalige Servoverstärker wurde konzipiert, um die Leistungsfähigkeit der Maschine durch eine optimierte Motorregelung zu verbessern und durch sein kompaktes Design in Buch-Bauform die Installation zu vereinfachen. Diese Baureihe Advanced zeichnet sich durch die Einbindung in Architekturen mit Steuerungen über CANopen oder CANmotion aus. Betriebsarten wie Referenzierung, Manuellfahrt, Drehzahl-, Strom- und Positionsregelung sind vorhanden. Als Sicherheitsfunktion ist STO integriert. Die Versorgung erfolgt durch einphasigen Anschluss an Netze mit 100-120/200-240 VAC. Ein EMV-Netzfilter der Stufe C3 ist eingebaut. Für die Ansteuerung eines Servomotors steht ein Dauerstrom von 6 A und ein Spitzenstrom bis 18 A zur Verfügung, was einer Leistung bis zu 1 kW bedeutet (spannungsabhängig). In Verbindung mit den Servomotoren der Reihen BSH und BMH ist ein optimaler Betrieb des Motion Servoreglers gegeben. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1 kW
Eingangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
8 Hz
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Bremschopper integriert:
nein
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Mit Bedienelement:
nein
Breite:
48 mm
Tiefe:
237 mm
Höhe:
270 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Ausgangsphasenzahl:
1
Art des Umrichters:
sonstige
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Netzspannung:
115 V | 230.0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Servomotoren & Verstärker
>
Lexium 32 und Motoren
Weitere Suchbegriffe:
servoantrieb
,
STO
,
Servoumrichter
,
Servoregelung
,
Servomotor-Controller
,
Servocontroller
,
Servoantriebstechnik
,
Servoantriebsregler
,
Servo Motor Controller
,
Servo Drive
,
Servo Controller
,
Motion Control
,
Motion
,
LXM32
,
Lexium32
,
Lexium
,
CANopen
,
CANmotion
,
Antriebssteuerung
,
Antriebsregler
,
AC-Servoverstärker
,
AC-Servoregler
,
AC Servoverstärker
,
AC Servoregler
,
230VAC 220VAC 208VAC 200VAC 240VAC 115VAC 110VAC
,
1 Phase
,
Safe torque off
,
Sicherheit
,
Sicherheitsfunktion
,
Safety
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.048,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,92*
€ 1.248,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,86*
€ 1.235,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,41*
€ 1.209,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,70*
€ 1.192,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,89*
€ 1.177,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMV-Filter, 16A, 1-phasig
Schneider Electric
VW3A4421
€ 76,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.