Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 32A, mit Schraubklemmen. Bemessungsleistung 0,1-15 kW, Drehrichtungen 2, MTZ 13, Steuerspannung 110-240 V AC / DC. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden.
| |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110 V | 220 V |
Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 32 A |
Mit Kurzschlussauslöser: | ja |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Schutzart (IP): | IP20 |
Art des Motorstarters: | Wendestarter |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 32 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: | 50 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: | 50 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 70 °C |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | ja |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Mit Trafo: | nein |
Anzahl der Befehlsstellen: | 3 |
Geeignet für NOT-AUS: | nein |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: | Klasse 2 |
Anzahl der Leuchtmelder: | 0 |
Externer Reset möglich: | nein |
Mit Sicherung: | nein |
Breite: | 45 mm |
Höhe: | 224 mm |
Tiefe: | 126 mm |