Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Leistungsschütz LP1D 4p, Spule 24 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-LP1D80008BD
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LP1D80008BD
EAN/GTIN:
3389110234329
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz TeSys LP1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 96x127x196 mm, Gewicht 2,91 kg. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Kategorie AC-1. Spule- DC Standard, ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Tiefe:
196 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Höhe:
127 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Schütze & Schutzrelais
>
Schütze
>
TeSys D
Weitere Suchbegriffe:
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
schutztürwächter
,
AC-schaltend
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Magnetschütz
,
Netz-Schütz
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Tesys
,
Wechselstromschütz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 398,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 24V DC, für LC1D40-80
Schneider Electric
LA4DB3B
€ 10,75*
Zubehör
Beschaltungsmodul, TeSys D, Dioden, 24-250 V DC
Schneider Electric
LA4DC3U
€ 9,49*
Zubehör
Beschaltungsmodul, Varistor, 24-48V DC, für LC1D40-80
Schneider Electric
LA4DE3E
€ 9,87*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 1S 3Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN13
€ 9,69*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN11
€ 5,14*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN22
€ 8,73*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN20
€ 5,47*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN02
€ 5,47*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN31
€ 8,90*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 4S, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN40
€ 9,49*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 4Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN04
€ 9,78*
Zubehör
TeSys D - Hilfsschalterblock - 2 S + 2 Ö - Schraubklemmen
Schneider Electric
LADN22S
€ 12,09*
Zubehör
TeSys D, Schutzabdeckung, für LC1 D09-65
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,15*
Zubehör
TeSys D, Schutzabdeckung, für LC1 D80-95
Schneider Electric
LAD9ET3S
€ 3,45*
Zubehör
Verklinkungsblock, 24V AC/DC
Schneider Electric
LA6DK20B
€ 42,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.