PacDrive 3 LMC Pro2 Motion-Steuerung. Motion,Controller LMC402 16 Achsen, Zubehörset, USV, OM CAN + OM RT,Ethernet. Integrierte Kommunikationsschnittstellen Motion-Bus sercos III. Weitere Schnittstellen CANopen (Master/Slave), Profibus DP (Master/Slave), COM1 RS232, COM2 RS422/RS485, USB-A, USB-B. SinCos Master Encoder oder Inkrementell Master Encoder, Ethernet, Ethernet RT, PacNet, Profinet, Optional module (max 2), CF-Karte. IO-RT (Master/Slave), Ethernet/IP (Scanner/Adapter), Ethercat IO (Master/Slave), Profibus DP (Master/slave), CANopen (Master/Slave). IT-Protokolle: TCP/IP, UDP/IP, OPC UA, FTP, HTTP (eingebettete Webvisualisierung). Eingänge 40 x 24 VDC, digitale Eingänge einschließlich 16 Interrupteingängen und 4 Interrupteingängen, 2 analoge Eingänge. Ausgänge 16 digitale Transistorausgänge (250 mA), 2 analoge Ausgänge. 24 VDC - Versorgung.
 |  |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 100 mm |
Ausführung: | kompakt |
Funkstandard GPRS: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Rack-Montage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | nein |
Tiefe: | 243 mm |
LTE: | nein |
Unterstützt Protokoll für IEC 60870: | nein |
Unterstützt Protokoll für DNP3: | nein |
Höhe: | 310 mm |
Anzahl der Relaisausgänge: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 20 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0.002 ms |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Speichergröße: | 256 kByte |
Mit Display: | ja |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | ja |
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Speicherart: | NVRAM |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Redundanzfähigkeit: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Systemkomponente: | nein |
Programmspeichererweiterung möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | ja |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |