Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB400DC4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB400DC4
EAN/GTIN:
     3606480005794
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
leergehäuse
Canalis KSA, Abgangskasten, 400A, Leergehäuse für Leistungsschalter NSX400 4-polig, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten 400a, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,63*
€ 808,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,55*
€ 719,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.