Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630EV4254
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630EV4254
EAN/GTIN:
     3606480005497
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 630A, Länge:2,5, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen: 4
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,81*
€ 989,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,61*
€ 950,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,48*
€ 922,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,89*
€ 882,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.