Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungselement 60x60mm, schwarz, Knebel, schwarz, zum Gravieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungselement 60x60mm, schwarz, Knebel, schwarz, zum Gravieren
Betätigungselement 60x60mm, schwarz, Knebel, schwarz, zum Gravieren
Betätigungselement 60x60mm, schwarz, Knebel, schwarz, zum Gravieren
Artikel-Nr.:
     C7775-KAD1H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KAD1H
EAN/GTIN:
     3389110980578
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, schneider electric knebelschalter schwarz, betätigungselement, schneider electric betätigungselement, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.