Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Integrierter Servoantrieb, Lexium ILA1, 24-36V, CANopen, 57mm, 0,61Nm, Industrieverbinder, Singleturn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ILA1F572TC1A0
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ILA1F572TC1A0
EAN/GTIN:
3389119225595
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Servoantrieb
Servomotor
Rundsteckverbinder sonstige
Integrierter Antrieb der Reihe Lexium ILA1. Diese Reihe dezentraler Antriebe besteht aus einer kompakten Einheit des synchronen Servomotors und der zugehörigen Ansteuerelektronik bei geringen Abmessungen. Diese Motoren zeichnet sich durch die hohe Dynamik und hohes Spitzenmoment aus. Dieser AC-Servo hat ein maximales Drehmoment von 0,61 Nm sowie ein Dauerdrehmoment von 0,41 Nm. Die spannungsabhängige Drehzahl beträgt bis zu 5000 U/min. Über CANopen DS301 erfolgt die Ansteuerung. Ein Singleturn-Encoder mit 16384 Punkte/Umdrehung ist als Messsystem vorhanden. Als Sicherheitsfunktion stehen Steuereingänge für STO zur Verfügung. Die Versorgungsspannung 24-36 VDC und das Flanschmass zur Befestigung 57 mm. Für den Anschlusss sind Industriesteckverbinder vorhanden. Es ist keine Bremse vorhanden. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bemessungsstrom:
7.5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart:
DC
Polzahl:
6
Lager:
sonstige
Nenndrehmoment:
0.41 Nm
Bauform:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 °C | 50.0 °C
Belastungszyklus:
sonstige
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Integrierte Antriebe
>
Lexium ILA, ILE, ILS
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Synchronmotor
,
servoantrieb
,
Synchronservomotor
,
Servo
,
integrierter Servo
,
integrierter Antrieb
,
integrierter Servoantrieb
,
24VDC 36VDC
,
IclA
,
Lexium
,
Motion
,
dezentraler
,
Antriebe
,
kompakt
,
integriert
,
STO
,
Safe Torque Off
,
Sicherheit
,
Safety
,
CAN
,
CANopen
,
CAN-Bus
,
DS301
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.211,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,48*
€ 1.441,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,53*
€ 1.431,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,32*
€ 1.397,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,78*
€ 1.353,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Einschübe jeweils 2x M8-Buchse E/A-Signale und 1x M8-Stecker STO, intergrierte Antriebe Lexium ILx
Schneider Electric
VW3L40420
€ 251,72*
Zubehör
Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination
Schneider Electric
GBK0600570A
€ 83,52*
Zubehör
Einschub für 3x M8-Buchse für E/A-Signale, Einschub für Abdichtung IP54, intergrierte Antriebe Lexium ILx
Schneider Electric
VW3L40300
€ 137,00*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 12:1 < 20°, 44 Nm
Schneider Electric
GBX060012K
€ 380,06*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 15:1 < 20°, 44 Nm
Schneider Electric
GBX060015K
€ 398,32*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 16:1 < 20°, 44 Nm
Schneider Electric
GBX060016K
€ 393,01*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 20:1 < 25°, 44 Nm
Schneider Electric
GBX060020K
€ 389,89*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 25:1 < 25°, 40 Nm
Schneider Electric
GBX060025K
€ 395,21*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 3:1 < 16°, 28 Nm
Schneider Electric
GBX060003K
€ 322,17*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 40:1 < 25°, 40 Nm
Schneider Electric
GBX060040K
€ 395,78*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 4:1 < 16°, 38 Nm
Schneider Electric
GBX060004K
€ 324,17*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 5:1 < 16°, 40 Nm
Schneider Electric
GBX060005K
€ 315,33*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 8:1 < 20°, 18 Nm
Schneider Electric
GBX060008K
€ 316,69*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 9:1 < 20°, 44 Nm
Schneider Electric
GBX060009K
€ 391,69*
Zubehör
Getriebe m Geradeverzahnung GBY, Ø 60mm, Untersetzung 3:1 < 16°, 28 Nm
Schneider Electric
GBY060003K
€ 620,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.