Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Tastatur m. 12 Funktionstasten m. LEDs, integr. alphanumerische Eingabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Tastatur m. 12 Funktionstasten m. LEDs, integr. alphanumerische Eingabe
USB-Tastatur m. 12 Funktionstasten m. LEDs, integr. alphanumerische Eingabe
USB-Tastatur m. 12 Funktionstasten m. LEDs, integr. alphanumerische Eingabe
Artikel-Nr.:
     C7775-HMIZKB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIZKB1
EAN/GTIN:
     3595864174709
Suchbegriffe:
19"-Tastatur
PC-Tastatur
Schranktastatur
Schubladen-Tastatur
USB-Tastatur. USB-Tastatur mit 12 Funktionstasten inklusive LEDs. Kompatibel HMISTU, HMISTO5,HMIGTO, HMISCUHMIGTU, HMIGKmit Vijeo Designer.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
32 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
nein
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Display:
nein
Mit Trackball:
nein
Mit Maus:
nein
Batteriebetrieben:
nein
Anschluss für Kopfhörer:
nein
Anschluss für Mikrofon:
nein
Drahtlos:
nein
Funkreichweite:
0 m
Weitere Suchbegriffe: Tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.