Tragbares Touchpanel. 3,5 Zoll bis 5,7 Zoll. Touchpanel, Frontmodul einzeln,ohne Logo. Displaytyp 5,7- Farbe, Ethernet_RJ45 –, Schnittstellen -, Speicher –, Steckplatz SD Nein.
 |  |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 320 |
Anzahl der Farben des Displays: | 65000 |
Mit Farbdisplay: | ja |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 16 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Ausführung des Displays: | TFT |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Einbautiefe: | 76.22 mm |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Höhe der Front: | 129.4 mm |
Breite der Front: | 163 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65/IP67 |
Mit SW-Schnittstellen: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 5.7 Zoll |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50.0 °C |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 128000 kByte |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | ja |
Mit Rezepturen: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Mit Druckausgabe: | nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |
Anzahl der Online-Sprachen: | 8 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 240 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |