Magelis HMIPSO Optimized 10 Zoll-Touchscreen(Intel Atom E3827 Dual-Core-Prozessor). Magelis S-Panel. Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 64 Bit mehrsprachig, Software Vijeo XD RTDemo, Speicher SSD-Flash-Disk u 80 GB mit 2 Millionen Stunden MTBF (montiert in Erweiterungssatz), Speicher DDR3 4 GB, nicht erweiterbar. TFT Bildschirm mit 1280 x 800 Pixel Auflösung und multi Touch. Kühlung mittels passivem Kühlkörper. Vijeo XD RT Die Demoversion kann temporär ohne Aktivierung genutzt werden (Installation von der Vijeo XD Build Time-DVD) und durch den Kauf der Lizenz HMIRTMCZLSPMZZ unbeschränkt verlängert werden. AC-Netzteil mit externem AC/DC-Adapter HMIYPSPMAC1.
 |  |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1280 |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Rack-Montage möglich: | nein |
Befestigungsart, Galgenmontage: | nein |
Fronteinbau möglich: | ja |
Befestigungsart, Tischfuß: | nein |
Mit optischem Laufwerk: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Ausführung des Displays: | TFT |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Mit Festplatte: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Mit sonstigen Speichermedien: | nein |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich: | ja |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 1 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
Bildschirmdiagonale: | 10.1 Zoll |
Max. Hauptspeicher: | 4000 MB |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | nein |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 55.0 °C |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 800 |
Mit Touchscreen: | ja |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | ohne |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 110 V | 240.0 V |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 110 V | 240.0 V |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Maus-Cursor-Steuerung integriert: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der Funktionstasten: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Tastatur integriert: | nein |