Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Touchdisplay
>
Artikel
Optimized Touchpanel, Edelstahl, 800x600 Pixel SVGA- 12,1" TFT, 96 MB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-HMIGTO6315
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
HMIGTO6315
EAN/GTIN:
3595864150314
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Optimum Panels in Edelstahlausführung mit 24 V-Gleichspannung und Farb-Touchscreen. 3,5 Zoll bis 12,1 Zoll. Optimized Touchpanel, Edelstahl. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 800x600 Pixel SVGA- 12,1- TFT, Ethernet_RJ45 1, Schnittstellen 2 USB, Speicher 96 MB, Steckplatz SD ja. Terminals werden mit Befestigungsset (Schraubschellen), Sperrvorrichtung für USB-Anschlussstecker und Anweisungen geliefert. Die Dokumentation zur Einrichtung der Magelis-GTO-Terminals ist in einem elektronischen Format in der Vijeo-Designer-Konfigurationssoftware enthalten. Erweiterung des Speicherplatzes mit 4 GB-SD-Karte möglich HMI ZSD4G. Die Edelstahlausführung weist einen Edelstahlrahmen an der Vorderseite auf. Nur diese Ausführung bietet die Schutzart IP 66K.
Weitere Informationen:
Mit Farbdisplay:
ja
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Ausführung des Displays:
TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Visualisierung und Digitalisierung
>
HMI Touch Panel
>
Magelis GTO
Weitere Suchbegriffe:
Alarmanzeige
,
Anzeige- und Bediengerät
,
Bedienterminal
,
Grafik-Operator-Panel
,
Grafik-Panel
,
Maschinenterminal
,
Operator Panel
,
Prozessvisualisierung
,
Touch Panel
,
Touch-Operator-Panel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.705,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,98*
€ 3.220,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,80*
€ 3.183,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.634,68*
€ 3.135,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,84*
€ 3.077,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.541,11*
€ 3.023,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,99*
€ 2.995,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SD Speicherkarte 4 GB, Klasse 4, für Magelis GTO
Schneider Electric
HMIZSD4G
€ 125,93*
Zubehör
USB-Kabel Typ A auf Mini-B für Modicon M340 und M580 als Programmierkabel, 1,8 m
Schneider Electric
BMXXCAUSBH018
€ 56,94*
Zubehör
XBT Serielle Uni-Telway/Modbus-Verbindung
Schneider Electric
XBTZ9780
€ 47,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.