Dieses Produkt ist Teil der Harmony GTU-Reihe, einem Angebot an leistungsstarken, IoT-fähigen, modularen HMI-Panels von 7 Zoll bis 19 Zoll (Breite) Bildschirmdiagonale. Die offene Box verfügt über einen Intel X86 1.33GHz Prozessor und 32GB CFast Karten Datenspeicher, geeignet für Universalpanel. Sie ist mit einem NVRAM-Sicherungsspeicher von 512kB und einem internen RAM-Speicher von 4GB ausgestattet. Dieses offene Gehäuse unterstützt das Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32bit. Er ist mit einem 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet-Anschluss ausgestattet. Die Protokolle der Kommunikationsschnittstelle sind Modbus, Modbus TCP/IP und Uni-Telway. Es hat die Abmessungen 188 mm (Breite) x 45 mm (Tiefe) x 131 mm (Höhe) und wiegt 0,9 kg. Dieses Produkt ist nicht mit HMI-Software installiert. Dieses Produkt ist von ATEX, IECEx, CE, CULus, IEC, CUL, DNV-GL, RCM und EAC zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Class I division 2 CSA C22.2 No 213 und IEC 61132-2. Harmony GTU (früher bekannt als Magelis GTU) sind universelle Panels mit einer Smartphone-ähnlichen Schnittstelle und Wireless-Technologie. Sie bieten unübertroffenen Bedienkomfort ohne Kompromisse bei Leistung und Offenheit.
 |  |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Einbautiefe: | 45 mm |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Höhe der Front: | 131 mm |
Breite der Front: | 188 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 60.0 °C |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 512 kByte |
Mit Meldungsanzeige: | nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | nein |
Mit Rezepturen: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | nein |
Mit Druckausgabe: | ja |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | nein |
Anzahl der Online-Sprachen: | 10 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 12 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |