|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-HMIDT752 Herst.-Nr.: HMIDT752 EAN/GTIN: 3606481203465 |
| |
|
|  |  |
 | Harmony GTU Serie Smart Display. Multi-Touch Display mit zwei Front USB Ports (Typ A, Typ mini-B). 15,0 Zoll Breitbild,1,366 x 768 Pixel, 16 M Farben, Single-Touch (scroll, slide), Multi-Touch (Zoom, Doppeltouch), Einsatz mit der Premium und Open Box. Außen: 414 x 295 x 69 mm, Bildschirm: 369 x 277 mm. EN, IEC, UL 508, CSA, ATEX, Marine. Weitere Informationen:  |  | Mit Farbdisplay: | ja | Funkstandard GPRS: | nein | Funkstandard GSM: | nein | Funkstandard UMTS: | nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein | Touch-Technologie: | Resistiv-Touch | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard Bluetooth: | nein | Ausführung des Displays: | TFT | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für LON: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Bildschirmdiagonale: | 15 Zoll | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |