|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-HMIDT651 Herst.-Nr.: HMIDT651 EAN/GTIN: 3606480687266 |
| |
|
|  |  |
 | Universal-Displaymodule. 7 Zoll bis 9 Zoll. Advanced Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1280×800 PixelWXGA 12- wide, Farbanzahl 262K, Optionen nein, Typ Touchscreen Single,resistiv. Alle Anzeigemodule sind mit allen Gehäusemodulen kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Mit Farbdisplay: | ja | Funkstandard GPRS: | nein | Funkstandard GSM: | nein | Funkstandard UMTS: | nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein | Touch-Technologie: | Resistiv-Touch | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard Bluetooth: | nein | Ausführung des Displays: | TFT | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für LON: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Bildschirmdiagonale: | 12 Zoll | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Computer, Industrie-Rechner, Panel PC, Panel-PC, PC, PC-based Automation, PC-basierte Automatisierung, Personal Computer, Steuerung, Touch Screen, Visualisierungs-PC |
|  |  |
| |