HMIDM modulares iPC Display. HMIDM modulares iPC Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1280 x 800 Pixel WXGA 12- wide, Farbanzahl 16M, Optionen nein, Typ Touchscreen Multi, kapazitiv.
 |  |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Mit optischem Laufwerk: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Mit Festplatte: | nein |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Mit sonstigen Speichermedien: | ja |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Mit Soundkarte: | nein |
Mit Grafikkarte: | nein |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | ohne |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 0 V | 24.0 V |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 100 V | 240.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 100 V | 240.0 V |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Schutzart (IP): | IP40 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |