HMIDM modulares iPC Display. HMIDM modulares iPC Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1024 x 768 Pixel XGA 12-, Farbanzahl 16M, Optionen nein, Typ Touchscreen Single, resisitve.
 |  |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | ja |
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: | 0 |
Schutzart (NEMA): | 4X |
Mit optischem Laufwerk: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Breite: | 319 mm |
Mit Festplatte: | nein |
Tiefe: | 66.3 mm |
Höhe: | 245 mm |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Mit sonstigen Speichermedien: | nein |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Mit Soundkarte: | nein |
Mit Grafikkarte: | nein |
Max. Hauptspeicher: | 0 MB |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 55.0 °C |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | ohne |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 0 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 100 V | 240.0 V |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 100 V | 240.0 V |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Schutzart (IP): | IP67 |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Gehäusebauform: | sonstige |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |