Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box PC IIoT eMMC DC Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box PC IIoT eMMC DC Fenster
Box PC IIoT eMMC DC Fenster
Artikel-Nr.:
     C7775-HMIBMIEA5DD1101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBMIEA5DD1101
EAN/GTIN:
     3606489740405
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Box PC IIoT eMMC DC Fenster.
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischem Laufwerk:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
IO-Link Master:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Festplatte:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Mit sonstigen Speichermedien:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Mit Soundkarte:
nein
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Versorgungsspannung DC:
0 V | 24.0 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V | 240.0 V
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 V | 240.0 V
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, industrie-pc atom, embedded pc, Automatisierungs-Rechner, Box-PC, Computer, Industrie-Rechner, Panel-PC, PC, Personal Computer, Rack-PC, Steuerung, Tower-PC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 858,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,46*
€ 1.021,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,39*
€ 1.021,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,85*
€ 1.008,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,19*
€ 986,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,60*
€ 942,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
HMIEELCZLSPAZZ
€ 217,98*
Zubehör
Schneider Electric
HMIPEXCZLSRAZZ
€ 121,83*
Zubehör
Schneider Electric
HMIPELCZLGPAZZ
€ 1.277,13*
Zubehör
Schneider Electric
HMIPELCZLSPAZZ
€ 672,76*
Zubehör
Schneider Electric
HMIPELCZLTPAZZ
€ 2.500,56*
Zubehör
Schneider Electric
HMIRTWCZLSPAZZ
€ 371,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.