Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter GV2-ME, 0,4-0,63A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter GV2-ME, 0,4-0,63A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
Motorschutzschalter GV2-ME, 0,4-0,63A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
Motorschutzschalter GV2-ME, 0,4-0,63A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000033011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME04TQ
EAN/GTIN:
     3389110343021
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4 A | 0.63 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
89 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, schneider- sa motorschutzschalter 0,4-0,63a, motorschutzrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 37,43*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,89625*
€ 37,99625*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,66667*
€ 38,78667*
7 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 40,91*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,79*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 898,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.