Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys 1p 30A , Klasse CC, mit Anzeige für Sicherungsfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys 1p 30A , Klasse CC, mit Anzeige für Sicherungsfall
Sicherungshalter TeSys 1p 30A , Klasse CC, mit Anzeige für Sicherungsfall
Sicherungshalter TeSys 1p 30A , Klasse CC, mit Anzeige für Sicherungsfall
Artikel-Nr.:
     C7775-DFCC1V
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DFCC1V
EAN/GTIN:
     3389118321700
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
ja
Optische Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
56,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungssockel, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.